Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Klemmschloß-, 1-teilig, 25 mm x 5 m, DIN EN 12195-2, LC 125 daN, Orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Klemmschloß-, 1-teilig, 25 mm x 5 m, DIN EN 12195-2, LC 125 daN, Orang
ZURRGURT, Klemmschloß-, 1-teilig, 25 mm x 5 m, DIN EN 12195-2, LC 125 daN, Orang
ZURRGURT, Klemmschloß-, 1-teilig, 25 mm x 5 m, DIN EN 12195-2, LC 125 daN, Orang
Artikel-Nr.:
     1955-2000067492
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84500_5 M
EAN/GTIN:
     4025888219548
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

ZURRGURT

Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 25 mm x 5 m
Zugkraft direkt LC (da N): 125
Zugkraft Umreifung LC (da N): 250
STF (da N): -
Ausführung: 1 - teilig
Farbe: Orange
Verschluß: Klemmschloß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84500_5 M
Werksnummer:
84500-5M
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
5 METER
Material:
25MM, LC 250 daN, FARBE ORANGE TECTOR®
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
Promat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.