Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUPPLUNGSSCHLÜSSEL 7035, aus Stahl, mit Kälteschutz, A/B/C, DIN 14822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUPPLUNGSSCHLÜSSEL 7035, aus Stahl, mit Kälteschutz, A/B/C, DIN 14822
KUPPLUNGSSCHLÜSSEL 7035, aus Stahl, mit Kälteschutz, A/B/C, DIN 14822
KUPPLUNGSSCHLÜSSEL 7035, aus Stahl, mit Kälteschutz, A/B/C, DIN 14822
Artikel-Nr.:
     1955-2000067298
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7035
EAN/GTIN:
     4025888014310
Suchbegriffe:
Kupplungsschlüssel
kupplungsschlüssel

KUPPLUNGSSCHLÜSSEL

Norm: DIN 14822
Material: Stahl
mit Kälteschutz
für die Storz-Größen A/B/C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7035
Werksnummer:
7035
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-7035
Material:
STAHL MIT KÄLTESCHUTZ DIN 14822
Produktart:
Kupplungsschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.