Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTKUPPLUNG 7010_32 R, mit Innengewinde, C/52, R-Gewinde 1 1/4", Leichtmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FESTKUPPLUNG 7010_32 R, mit Innengewinde, C/52, R-Gewinde 1 1/4", Leichtmetall
FESTKUPPLUNG 7010_32 R, mit Innengewinde, C/52, R-Gewinde 1 1/4", Leichtmetall
FESTKUPPLUNG 7010_32 R, mit Innengewinde, C/52, R-Gewinde 1 1/4", Leichtmetall
Artikel-Nr.:
     1955-2000067282
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7010_32 R
EAN/GTIN:
     4025888007848
Suchbegriffe:
Festkupplung
festkupplung c52
festkupplung

FESTKUPPLUNG, mit Innengewinde

Material: Leichtmetall
R-Gewinde: 1 1/4 Zoll
Storz-Größe: C/53
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7010_32 R
Werksnummer:
7010-32
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C52-R 1 1/4'
Material:
INNENGEWINDE
Produktart:
Festkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.