| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067046 Herst.-Nr.: 4101 EAN/GTIN: 4025888179149 |
| |
|
| | |
| WAVE GEHÖRSCHÜTZER TECTOR EN 352-1 MIT KUNSTSTOFFBÜGEL BLAU
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4101 | Werksnummer: | 4101 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Material: | EN 352-1 MIT KUNSTSTOFFBÜGEL, BLAU | Produktart: | Gehörschützer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,37* | € 4,68* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,75* | € 5,19* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 3,93* | € 6,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,79* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|