| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066874 Herst.-Nr.: 3658_42-46 EAN/GTIN: 4025888186154 |
| |
|
| | |
| COMFORT-GEL-EINLEGESOHLE
Größe: 42-46 individuell zuschneidbar anatomisch geformtes Komfort-Fußbett dämpft den Auftritt und entlastet spürbar die Wirbelsäule, Bänder und Gelenke hautfreundliches Gel, frei von Schadstoffen Antirutschsicherung auf der Unterseite weiche und atmungsaktive Velouroberfläche eingearbeitetes Fersenkissen für besseren Halt und Stabilität
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3658_42-46 | Werksnummer: | 3658-42-46 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,180000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 | Material: | *CRAFTLAND* | Produktart: | Einlegesohle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |