Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORSTEN, Asphalt - Stiefel, Lavoro, EN ISO 20345 S2 HRO, Schwarz, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DORSTEN, Asphalt - Stiefel, Lavoro, EN ISO 20345 S2 HRO, Schwarz, Gr. 41
DORSTEN, Asphalt - Stiefel, Lavoro, EN ISO 20345 S2 HRO, Schwarz, Gr. 41
DORSTEN, Asphalt - Stiefel, Lavoro, EN ISO 20345 S2 HRO, Schwarz, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     1955-2000066243
Hersteller:
     Lavoro
Herst.-Nr.:
     34737_41
EAN/GTIN:
     4025888214932
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DORSTEN, Asphalt - Stiefel, Lavoro

Diese hitzebeständigen Asphaltstiefel zeichnen sich aus durch:
EN ISO 20345 S2 HRO
Schaft aus genarbtem Rind-Vollleder
gepolsterter Kragen
angenähte gepolsterte Staublasche
Verschluß durch Schnellschnür-Ösen
Klima-Kork-System für ideales Fußklima
korrosionsfreie Stahlkappe
antistatische, ölbeständige, rutschhemmende, bis 300 °C hitzebeständige 2-Schichten-PU/Nitril-Sohle
glatte Laufsohle ohne Profil, ideal für Asphalt- und Teerarbeiten

Farbe: Schwarz
Schuhweite: 11
Größe: 41

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34737_41
Werksnummer:
34737-41
Gewicht netto Kg:
1,720000
Gewicht brutto Kg:
1,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
41
Material:
*LAVORO®* SCHWARZ EN ISO 20345 S2 HRO S
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,18*
€ 68,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,46*
€ 61,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.