Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERITO S3 Schnürstiefel ELYSEE® Schwarz/Silber - EN ISO 20345 S3 SRC, Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PERITO S3 Schnürstiefel ELYSEE® Schwarz/Silber - EN ISO 20345 S3 SRC, Gr.46
PERITO S3 Schnürstiefel ELYSEE® Schwarz/Silber - EN ISO 20345 S3 SRC, Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2000065971
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     34427_46
EAN/GTIN:
     4025888234572
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

PERITO S3 SCHNÜRSTIEFEL

ELYSEE
SCHWARZ/SILBER
EN ISO 20345 S3 SRC Farbe schwarz, silber abgesetzt Schuhweite 11 Gewicht Größe 42 ca. 575 g Größen 39-47 Diese neue, sportliche elysee® Schuhserie zeichnet sich aus durch: • EN ISO 20345 S3 SRC • Schaft aus hydrophobiertem Veloursleder mit Mikrofaser • ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen • angenähte, gepolsterte Staublasche • Reflexmaterial am Schaft • Verschluss durch Textilschlaufen und Ösen • Anziehhilfe an der Ferse • herausnehmbares, anatomisches Fußbett • Aluminium-Kappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle • zertifiziert gemäß BGR 191 • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten ESOLIGHT® PU/PU-Sohle • Weite 11 • hellgraue Laufsohle, nicht kreidend

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34427_46
Werksnummer:
34427-46
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
46
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,64*
€ 90,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,21*
€ 88,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,05*
€ 79,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,24*
€ 68,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.