Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELSENKIRCHEN ÜK, Schnürstiefel, Craftland, EN ISO 20345 S3 HRO, Schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GELSENKIRCHEN ÜK, Schnürstiefel, Craftland, EN ISO 20345 S3 HRO, Schwarz, Gr. 46
GELSENKIRCHEN ÜK, Schnürstiefel, Craftland, EN ISO 20345 S3 HRO, Schwarz, Gr. 46
GELSENKIRCHEN ÜK, Schnürstiefel, Craftland, EN ISO 20345 S3 HRO, Schwarz, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000065538
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33189_46
EAN/GTIN:
     4025888191752
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

GELSENKIRCHEN ÜK, Schnürstiefel, Craftland

Dieser neue, hitzebeständige Stiefel zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20 345 S3 HRO SRC
Schaft aus vollnarbigem, wasserabweisendem Rindleder
ergonomisch gepolsterter Kragen
angenähte, gepolsterte Staublasche aus Leder
Verschluss mit Schnellschnür-Ösen
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Hinterkappenfutter aus ULTRARESPIRO®
Korrosionsfreie Stahlkappe
durchtrittsichere Gewebezwischensohle FLEX-SYSTEM BVB 09
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PUR-Nitril-Sohle, hitzebeständig bis 300 °C
integrierte Überkappe

Farbe: Schwarz, Rot abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Größe: 46

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33189_46
Werksnummer:
33189-46
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
46
Norm:
S3
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ EN ISO 20 345 S3 HR
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,07*
€ 71,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,35*
€ 70,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,20*
€ 66,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.