Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALENTIA ÜK Schnürstiefel WICA Schwarz/Gelb EN ISO 20345:2011 S3, Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VALENTIA ÜK Schnürstiefel WICA Schwarz/Gelb EN ISO 20345:2011 S3, Gr.46
VALENTIA ÜK Schnürstiefel WICA Schwarz/Gelb EN ISO 20345:2011 S3, Gr.46
VALENTIA ÜK Schnürstiefel WICA Schwarz/Gelb EN ISO 20345:2011 S3, Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2000065485
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33136_46
EAN/GTIN:
     4025888243697
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

VALENTIA ÜK SCHNÜRSTIEFEL WICA

SCHWARZ/GELB
EN ISO 20345:2011 S3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33136_46
Werksnummer:
33136-46
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
46
Norm:
S3
Material:
*WICA®* SCHWARZ/GELB EN ISO 20345:2011 S
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.