Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMS Sicherheitshalbschuhe Legendary, EN 345 S1 SRA, Grau, Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EMS Sicherheitshalbschuhe Legendary, EN 345 S1 SRA, Grau, Gr.37
EMS Sicherheitshalbschuhe Legendary, EN 345 S1 SRA, Grau, Gr.37
EMS Sicherheitshalbschuhe Legendary, EN 345 S1 SRA, Grau, Gr.37
Artikel-Nr.:
     1955-2000065345
Hersteller:
     Legendary
Herst.-Nr.:
     31600_37
EAN/GTIN:
     4025888231441
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuh s1 gr. 37
halbschuhe
halbschuhe s1

EMS, Sicherheitshalbschuhe, Legendary, EN 345 S1, Grau, Gr. 38

Diese Schuhe zeichnen sich aus durch:
EN 345 S1
Schaft aus Velourleder
gepolsterter Schaftrand
angenähte, gepolsterte Staublasche
Hinterkappenfutter aus Airlight
Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
herausnehmbares und antistatisches Fußbett
antistatische und antibakterielle Brandsohle
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Grau
Schuhweite: 10,5
Größe: 37

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31600_37
Werksnummer:
31600-37
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
37
Material:
GRAU EN ISO 20345 S1 SRA
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.