Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÖHREN, Sicherheitshalbschuhe, Lucky Line, EN ISO 20345 S1, Grau/Blau, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GÖHREN, Sicherheitshalbschuhe, Lucky Line, EN ISO 20345 S1, Grau/Blau, Gr. 43
GÖHREN, Sicherheitshalbschuhe, Lucky Line, EN ISO 20345 S1, Grau/Blau, Gr. 43
GÖHREN, Sicherheitshalbschuhe, Lucky Line, EN ISO 20345 S1, Grau/Blau, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-2000065240
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     31161_43
EAN/GTIN:
     4025888199949
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe s1 43
halbschuhe
halbschuhe 43

GÖHREN, Sicherheitshalbschuhe, Lucky Line

Diese sportliche Lucky Line Schuhserie zeichnet sich aus durch:
Schaft aus grauem Velourleder
Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
angenähte, gepolsterte Staublasche
herausnehmbares und antistatisches Fußbett
Anziehhilfe
korrosionsfreie Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PUR Laufsohle
Reflexstreifen an der Seite
EN ISO 20345 S1
ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
blaue Textileinsätze

Farbe: Grau/Blau
Schuhweite: 10,5
Größe: 43

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31161_43
Werksnummer:
31161-43
Gewicht netto Kg:
1,520000
Gewicht brutto Kg:
1,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
43
Material:
*WICA®* GRAU/BLAU EN ISO 20345 S1
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,88*
€ 40,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.