Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENNA Halbschuhe WICA® Schwarz - EN ISO 20347 O1, Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ENNA Halbschuhe WICA® Schwarz - EN ISO 20347 O1, Gr.43
ENNA Halbschuhe WICA® Schwarz - EN ISO 20347 O1, Gr.43
ENNA Halbschuhe WICA® Schwarz - EN ISO 20347 O1, Gr.43
Artikel-Nr.:
     1955-2000065203
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     30301_43
EAN/GTIN:
     4025888228175
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe schwarz
halbschuhe
halbschuhe 43

ENNA HALBSCHUHE WICA

EN ISO 20347 O1
genarbtes Rindleder
angenähte, gepolsterte Staublasche
Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
herausnehmbares, antistatisches Fußbett
OHNE Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-PU-Laufsohle
hellgraue Laufsohle, nicht kreidend

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30301_43
Werksnummer:
30301-43
Gewicht netto Kg:
1,310000
Gewicht brutto Kg:
1,310000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Material:
*WICA®* SCHWARZ - EN ISO 20347 O1
Produktart:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.