Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEFFEN PVC - Schürze NORWAY PVC/Polyester/PU, grün, ca. 90 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEFFEN PVC - Schürze NORWAY PVC/Polyester/PU, grün, ca. 90 x 115 cm
STEFFEN PVC - Schürze NORWAY PVC/Polyester/PU, grün, ca. 90 x 115 cm
STEFFEN PVC - Schürze NORWAY PVC/Polyester/PU, grün, ca. 90 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     1955-2000065021
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     27850
EAN/GTIN:
     4025888114560
Suchbegriffe:
Fettschürze
Gewebeschürze
Kunststoffschürze
PVC-Schürze

Steffen, PVC - Schürze, Norway, PVC/Polyester/PU

mit PVC-Bauchverstärkung
Träger mit Kunststoff-Patent-Schnallen
Material: 60% PVC, 34% Polyester, 6% PU| ca. 265 g/m²
34970:34970
Beschichtung: 100% PU
Farbe: Grün
Größe: ca. 90 x 115 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
27850
Werksnummer:
27850
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
NORWAY, 90 x 115 CM, M.VINYL-VERSTÄRKUNG
Produktart:
Schürze
Weitere Suchbegriffe: fettschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.