Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAHTI Thermo - Weste CRAFTLAND® 100% Polyester, Marine, Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAHTI Thermo - Weste CRAFTLAND® 100% Polyester, Marine, Gr.XXXL
LAHTI Thermo - Weste CRAFTLAND® 100% Polyester, Marine, Gr.XXXL
LAHTI Thermo - Weste CRAFTLAND® 100% Polyester, Marine, Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064964
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     26904_5
EAN/GTIN:
     4025888033960
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
Futterweste

LAHTI, Thermo - Weste, Craftland

Nierenschutz
Reißverschluss
Material 100% Polyester
Wattierung 100% Polyester, ca. 85 g/m²
Farbe: Marine
Gr. XXXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
26904_5
Werksnummer:
26904-5
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Material:
CRAFTLAND® 100%POLY STRICK M.THERMOWATTI
Produktart:
Thermoweste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 13,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,08*
€ 18,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.