Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway, Tex-Protector, Royal, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway, Tex-Protector, Royal, Gr. XXXL
TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway, Tex-Protector, Royal, Gr. XXXL
TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway, Tex-Protector, Royal, Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064588
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23610_5
EAN/GTIN:
     4025888055887
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway

Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
Kragen, Ärmel und Innenfutter abnehmbar
bedruckbar (Firmenlogo,etc.)
Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
2-Wege-Reißverschluss
Webfell herausnehmbar
Strickbund an Saum und Ärmelsaum
2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester| ca. 265 g/m²
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: Royal
Gr. XXXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23610_5
Werksnummer:
23610-5
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Material:
NORWAY
Produktart:
Pilotjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.