Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVY Troyer CRAFTLAND® 100% Polyacryl, Marine, Gr.XL Pullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAVY Troyer CRAFTLAND® 100% Polyacryl, Marine, Gr.XL Pullover
NAVY Troyer CRAFTLAND® 100% Polyacryl, Marine, Gr.XL Pullover
NAVY Troyer CRAFTLAND® 100% Polyacryl, Marine, Gr.XL Pullover
Artikel-Nr.:
     1955-2000064255
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2328_3
EAN/GTIN:
     4025888006186
Suchbegriffe:
BW-Pullover
Bundeswehr-Pullover
Bundeswehrpullover
Herren-Pullover

NAVY, Troyer, Craftland

5' Gauge (Grobstrick)
Schulter- und Armbesatz
1 Brusttasche mit Patte
Material: 100% Polyacryl
Farbe: Marine
Gr. XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2328_3
Werksnummer:
2328-3
Gewicht netto Kg:
0,640000
Gewicht brutto Kg:
0,640000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3-XL(58/60)
Material:
CRAFTLAND® 100% POLYACRYL
Produktart:
Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.