Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERD, Sweat-Shirt mit Troyer-Kragen, 80% Baumwolle, Marine Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GERD, Sweat-Shirt mit Troyer-Kragen, 80% Baumwolle, Marine Gr. XXL
GERD, Sweat-Shirt mit Troyer-Kragen, 80% Baumwolle, Marine Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062881
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     21777_4
EAN/GTIN:
     4025888202120
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Arbeitstroyer

Elysee GERD, Sweat-Shirt mit Troyer-Kragen

Troyer-Kragen mit Reißverschluss
verdeckte Kragennaht
elastische Strickbündchen an Ärmeln und Saum
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester| gekämmerte Ware
Gewicht: ca. 310 g/m²
Farbe: Marine
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21777_4
Werksnummer:
21777-4
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Marine
Groesse:
4-XXL(62/64)
Produktart:
T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.