Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 72071 Gr.41 GHOST Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 72071 Gr.41 GHOST Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72071 Gr.41 GHOST Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72071 Gr.41 GHOST Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035574
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72071
EAN/GTIN:
     4030839231869
Suchbegriffe:
Halbschuhe
s3 gr. 41 elten halbschuhe
halbschuhe
elten halbschuh
GHOST Low ESD S3 - 72071

Hydrophobierte Mikrofaser
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle L10
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72071
Werksnummer:
72071-41
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,54*
€ 99,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,39*
€ 94,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,71*
€ 77,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.