Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 71307 Gr.40 OFFICER ESD S2 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 71307 Gr.40 OFFICER ESD S2 Sicherheitshalbschuh
Elten 71307 Gr.40 OFFICER ESD S2 Sicherheitshalbschuh
Elten 71307 Gr.40 OFFICER ESD S2 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035519
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71307
EAN/GTIN:
     4030839144183
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
OFFICER ESD S2 71307

Vollrindleder
Helles Lederfutter
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
PU/PU-Sohle BUSINESS
Nach EN ISO 20345 S2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
71307
Werksnummer:
71307-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S2
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,60*
€ 111,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,09*
€ 109,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,04*
€ 103,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,08*
€ 98,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.