Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter OELFILTER WP 931 A700X6714UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter OELFILTER WP 931 A700X6714UA
Mann-Filter OELFILTER WP 931 A700X6714UA
Mann-Filter OELFILTER WP 931 A700X6714UA
Artikel-Nr.:
     1955-2000034290
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     WP 931
EAN/GTIN:
     4011558990008
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
mann+hummel hydraulikfilter
MANN + HUMMEL Oelfilter Fiat 100-Serie 61-69 MUH WP931
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
WP 931
Werksnummer:
MUH WP931
Länge netto mm:
98,00
Breite netto mm:
98,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
0,568000
Gewicht brutto Kg:
0,568000
Innendurchmesser mm:
82,00
Aussendurchmesser mm:
115,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-WP 931
Produktart:
OELFILTER
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.