Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter OELFILTER W 814/80 AM01-14-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter OELFILTER W 814/80 AM01-14-300
Mann-Filter OELFILTER W 814/80 AM01-14-300
Mann-Filter OELFILTER W 814/80 AM01-14-300
Artikel-Nr.:
     1955-2000033549
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     W 814/80
EAN/GTIN:
     4011558706104
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
mann+hummel hydraulikfilter
MANN + HUMMEL Oelfilter Honda Accord ua. 83- MUH W81480
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
W 814/80
Werksnummer:
MUH W81480
Länge netto mm:
86,00
Breite netto mm:
86,00
Höhe netto mm:
97,00
Gewicht netto Kg:
0,376000
Gewicht brutto Kg:
0,376000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-W 814/80
Produktart:
OELFILTER
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.