Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter OELFILTER W 719/14 K68052142AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter OELFILTER W 719/14 K68052142AA
Mann-Filter OELFILTER W 719/14 K68052142AA
Mann-Filter OELFILTER W 719/14 K68052142AA
Artikel-Nr.:
     1955-2000033508
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     W 719/14
EAN/GTIN:
     4011558704407
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
mann+hummel hydraulikfilter
MANN + HUMMEL Oelfilter Chrysler Voyager, Jeep 88- MUH W71914
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
W 719/14
Werksnummer:
MUH W71914
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
127,00
Gewicht netto Kg:
0,404000
Gewicht brutto Kg:
0,404000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-W 719/14
Produktart:
OELFILTER
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.