Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ambratec WC-Deoclean | Sanitaerreiniger - 750ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ambratec WC-Deoclean - Flasche
ambratec WC-Deoclean - Flasche
ambratec - Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-amb-WCD
Hersteller:
     Ambratec
Herst.-Nr.:
     amb-WCD
EAN/GTIN:
     4260094541711
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

ambratec WC-Deoclean | Sanitaerreiniger - 750ml

Mittelviskos-flüssiger WC- und Sanitärreiniger mit Haftwirkung und Frischduft.


Beschreibung:

WC-Deoclean ist ein mittelviskos-flüssiger WC- und Sanitärreiniger mit Haftwirkung und Frischduft.

Ist speziell abgestimmt auf die besonderen Anforderungen im Toiletten- und Sanitärbereich.
Reinigt selbsttätig durch reaktive Einwirkung.
Läuft an senkrechten Flächen nicht sofort ab, dadurch intensivere Wirkung selbst an schwer zugänglichen Stellen, z.B. unter Beckenrändern.
Entfernt Ablagerungen wie Kalk, Urinstein, Roststreifen und Wasserstein.
Beseitigt durch desinfizierende Wirkung Bakterien und Gerüche, hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.
Ist frei von Salzsäure.


Anwendung:

WC-Deoclean unverdünnt an Beckenrand oder auf Flächen aufspritzen und einige Minuten einwirken lassen, ggf. mit Bürste abreiben und mit Wasser nachspülen.
Bei Waschbecken und Armaturen auf feuchtes Tuch geben und damit einwaschen. Nach kurzer Einwirkzeit abspülen und nachtrocknen.
Größere Flächen lassen sich auf einfache Weise mit der Schaumkanone einschäumen (Verdünnung 1:20 bis 1:50; Einwirkzeit ca. 10 Minuten).
Bei Boden- und Flächenreinigung (z. B. leicht verschmutzte Fliesen) ca. 0,2-0,3 L WC-Deoclean auf 10 L Wasser geben und wischen.
Nicht geeignet für Marmor und andere Kalksteinarten.


Vorteile:

  • Haftet hervorragend an senkrechten Flächen
  • Reinigt selbsttätig
  • Entfernt selbst schwierige Rückstände
  • Beseitigt Bakterien und Gerüche
  • Sparsam im Verbrauch, da besonders wirkungsvoll

 

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
750 ml
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger 750ml, badreiniger, WC-Reiniger. Toilettenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,4726*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,75 Liter (ab € 28,63014* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 30,9326*
€ 36,8098
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 29,9326*
€ 35,6198
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 29,1626*
€ 34,7035
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 29,1226*
€ 34,6559
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,4726*
€ 25,5524
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.