| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-T5046 Herst.-Nr.: 08800008 EAN/GTIN: 4260339555046 |
| |
|
| | |
| TAPIRA Plus Abfallsaecke - 120ltr 37µ 70×110cm LDPE, 25Stueck - rot Abfalläcke mit hohem Fassungsvermögen Eigenschaften - aus Weich-Polyethylen (LDPE)
- hohe Reißfestigkeit und Elastizität
- feste Qualität
- weich-elastisch
- zäh und reißfest
- verschieden farbig
Anwendungsbereiche - Einsatz bei der Entsorgung von normalem Hausmüll
- Einsatz in besonders sensiblen Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
- kann auch beim Malern und Tapezieren für die Entsorgung von alten Tapetenresten verwendet werden
- auch für die Entsorgung von leichten Bauabfällen bei Abrissarbeiten
Technische Daten - Fassungsvermögen: 120 Liter
- Folienstärke: 37 my
- Abmessungen: 70 x 110 cm
- Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 25 Stück | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l rot, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüten, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Abfallbeutel |
| | |
| |