| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-T4148 Herst.-Nr.: 08800314 EAN/GTIN: 4260339554148 |
| |
|
| | |
| TAPIRA Pur Muellbeutel - 30ltr 5µ 49×60cm HDPE, 50Stueck - grau Abfalläcke für Hausmüll Eigenschaften - aus Hart-Polyethylen (HDPE)
- gute Reißfestigkeit und Elastizität
- weich-elastisch
- zäh und reißfest
- in 2 verschiedenen Farben lieferbar
Anwendungsbereiche - Verwendung zur Entsorgung von normalem Hausmüll
- Einsatz in Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
Technische Daten - Fassungsvermögen: 30 Liter
- Folienstärke: 5 my
- Abmessungen: 49 x 60 cm
- Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 50 Stück | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Müllsäcke, Müllsack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Abfallsack, Abfallsäcke, Hausmüllbeutel, Hausmüllsack, Hausmüllsäcke |
| | |
| |