Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAPIRA Pur Muellbeutel - 18ltr 5µ 46×52cm HDPE, 50Stueck - transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TAPIRA Pur Muellbeutel 18ltr transparent 5my HDPE 50Stueck - Rolle
TAPIRA Pur Muellbeutel 18ltr transparent 5my HDPE 50Stueck - Rolle
Artikel-Nr.:
     1954-T4094
Hersteller:
     TAPIRA
Herst.-Nr.:
     08800309
EAN/GTIN:
     4260339554094
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

TAPIRA Pur Muellbeutel - 18ltr 5µ 46×52cm HDPE, 50Stueck - transparent

Abfallbeutel für Hausmüll

Eigenschaften

  • aus Hart-Polyethylen (HDPE)
  • gute Reißfestigkeit und Elastizität
  • weich-elastisch
  • zäh und reißfest
  • Farbe: transparent

Anwendungsbereiche

  • Verwendung zur Entsorgung von normalem Hausmüll
  • Einsatz in Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
  • zur Verwendung in Hausmülleimern, um deren Verschmutzung vorzubeugen

Technische Daten

  • Fassungsvermögen: 18 Liter
  • Folienstärke: 5 my
  • Abmessungen: 46 x 52 cm
  • Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
50 Stück
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 18 liter transparent, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Müllsäcke, Müllsack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Abfallsack, Abfallsäcke, Hausmüllbeutel, Hausmüllsack, Hausmüllsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.