Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

novatic Spezialverduennung VN05 - 1ltr


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
novatic Spezialverduennung - Flasche
novatic Spezialverduennung - Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-SV-1000
Hersteller:
     novatic
Herst.-Nr.:
     SV-1000
EAN/GTIN:
     4036617944136
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Terpentinöl
Verdünnung
terpentinöl 1l
verdünnung

Verdünnung für Schwimmbadfarbe, Betonbeschichtung und Flüssigen Kunststoff

  • Verdünnung für Schwimmbadfarbe, Betonbeschichtung und Flüssigen Kunststoff
  • Auch zur Reinigung der Arbeitsgeräte nach Verarbeitung der vorgenannten Produkte
  • Reinigung von Altanstrichen auf Basis der vorgenannten Produkte

Verbrauch

  • zur Reinigung von Altanstrichen ca. 0,05 - 0,5 l/m² je nach Grad der Verschmutzung

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
1 ltr
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: novatic verdünnung, Spezialverdünnung, Spezial-Verdünnung, Reiniger, Schwimmbadfarben-Verdünnung, Schwimmbadfarbenverdünnung, Schwimmbeckenfarben-Verdünnung, Schwimmbeckenfarbenverdünnung, Poolfarben-Verdünnung, Poolfarbenverdünnung, Pool-Farben-Verdünnung, Pool-Farbenverdünnung, Werkzeugreiniger, Pinselreiniger, Farbrollenreiniger, Werkzeug-Reiniger, Pinsel-Reiniger, Farbrollen-Reiniger, Konsistenzeinsteller, Verdünner, Farbreinigungsmittel, Farb-Reinigungsmittel, Lösemittelgemisch, Lösemittelmischung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,50* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,98*
€ 13,07
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
novatic
SBFb-10000
ab € 118,64*
Zubehör
novatic
SBFb-2500
ab € 36,57*
Zubehör
novatic
SBFb-30000
ab € 225,12*
Zubehör
novatic
SBFb-5000
ab € 66,46*
Zubehör
novatic
SBFb-750
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.