| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-90.01-20000 Herst.-Nr.: 90.01-20000 EAN/GTIN: 4250150808803 |
| | | |
|
| | |
| ILKA - Geruchsstop - 20 Liter Konzentrat, neutralisiert Gerüche, ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, biologisch abbaubar. Einsatzgebiete: ILKA-Geruchsstop neutralisiert störende, hartnäckige Gerüche, selbst Urin ist kein Problem. Es ist überall dort einsetzbar, wo Gerüche stören. Ob Abfallbehälter, Abflussleitung, Teppichböden, Polster, Wohnmobile, Appartements, Brandgeruch, unangenehme Gerüche in der Industrie, Wohn- und Mietshäusern oder in Tierzuchtanlagen, ILKA-Geruchsstop wirkt. Eigenschaften: ILKA-Geruchsstop neutralisiert organische Gerüche und hinterlässt einen angenehmen Duft. Es ist für alle wasserfesten Oberflächen geeignet und greift sie nicht an. Dazu zählen zum Beispiel: Glas, Porzellan, Metall, PVC, Steinböden oder Emaille. Verarbeitung: Für Oberflächen wie Beton, Stein, Mörtel, PVC, Linoleum, Marmor und Metall ILKA-Geruchsstop im Verhältnis 1:1 mit lauwarmen Wasser mischen und auf die Oberflächen so lange sprühen, bis sie feucht sind. Dasselbe gilt für Teppiche und Polstermöbel. Bei großen Teppichen empfiehlt es sich, ILKA-Geruchsstop mit einem Teppichreinigungsgerät aufzutragen. Abfallbehälter müssen vor der Behandlung mit ILKA-Geruchsstop von Abfall und Schmutz befreit werden. Auch hier gilt das Mischverhältnis 1:1. Bei Abflussleitungen je nach Geruchsbelästigung ILKA-Geruchsstop unverdünnt oder im Verhältnis 1:1 mit lauwarmem Wasser verdünnen. Die Einwirkzeit beträgt für alle Einsatzbereiche immer 30 Minuten. Danach ist die Geruchsbelästigung vorbei. ILKA-Geruchsstop darf nicht mit anderen Reinigungsmitteln verwendet werden. Bitte vor der großflächigen Anwendung auf einer Probefläche testen. Technische Daten: - Gefahrenklasse: keine
- Farbe: farblos
- Form: flüssig
- Temperatur: frostbeständig
- Lagerfähigkeit: min. 12 Monate
Verbrauch: - 1 Liter für 10 - 15 m² bei porösem Untergrund
- 1 Liter für 22 - 30 m² bei nicht porösem Untergrund
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 20 ltr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |