Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - Geruchsstop - 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ILKA - Geruchsstop - Flasche
ILKA - Geruchsstop - Flasche
ILKA - Geruchsstop - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-90.01-1000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     90.01-1000
EAN/GTIN:
     4250150808759
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Geruchskiller

ILKA - Geruchsstop - 1000ml

Konzentrat, neutralisiert Gerüche, ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, biologisch abbaubar.
Einsatzgebiete:

ILKA-Geruchsstop neutralisiert störende, hartnäckige Gerüche, selbst Urin ist kein Problem. Es ist überall dort einsetzbar, wo Gerüche stören. Ob Abfallbehälter, Abflussleitung, Teppichböden, Polster, Wohnmobile, Appartements, Brandgeruch, unangenehme Gerüche in der Industrie, Wohn- und Mietshäusern oder in Tierzuchtanlagen, ILKA-Geruchsstop wirkt.


Eigenschaften:

ILKA-Geruchsstop neutralisiert organische Gerüche und hinterlässt einen angenehmen Duft. Es ist für alle wasserfesten Oberflächen geeignet und greift sie nicht an. Dazu zählen zum Beispiel: Glas, Porzellan, Metall, PVC, Steinböden oder Emaille.


Verarbeitung:

Für Oberflächen wie Beton, Stein, Mörtel, PVC, Linoleum, Marmor und Metall ILKA-Geruchsstop im Verhältnis 1:1 mit lauwarmen Wasser mischen und auf die Oberflächen so lange sprühen, bis sie feucht sind. Dasselbe gilt für Teppiche und Polstermöbel. Bei großen Teppichen empfiehlt es sich, ILKA-Geruchsstop mit einem Teppichreinigungsgerät aufzutragen. Abfallbehälter müssen vor der Behandlung mit ILKA-Geruchsstop von Abfall und Schmutz befreit werden. Auch hier gilt das Mischverhältnis 1:1. Bei Abflussleitungen je nach Geruchsbelästigung ILKA-Geruchsstop unverdünnt oder im Verhältnis 1:1 mit lauwarmem Wasser verdünnen. Die Einwirkzeit beträgt für alle Einsatzbereiche immer 30 Minuten. Danach ist die Geruchsbelästigung vorbei.
ILKA-Geruchsstop darf nicht mit anderen Reinigungsmitteln verwendet werden. Bitte vor der großflächigen Anwendung auf einer Probefläche testen.


Technische Daten:
  • Gefahrenklasse: keine
  • Farbe: farblos
  • Form: flüssig
  • Temperatur: frostbeständig
  • Lagerfähigkeit: min. 12 Monate

Verbrauch:
  • 1 Liter für 10 - 15 m² bei porösem Untergrund
  • 1 Liter für 22 - 30 m² bei nicht porösem Untergrund
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 ltr
Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Textilerfrischer, textilerfrischer, Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Geruchsneutralisator, Geruchsstop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,956*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,956* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,816*
€ 27,151
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,656*
€ 25,771
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,836*
€ 24,795
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,956*
€ 20,178
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
90.01-10000
ab € 150,456*
Ähnlich
ILKA-Chemie
90.01-20000
ab € 283,912*
Ähnlich
ILKA-Chemie
90.01-30000
ab € 365,269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.