Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vdw 855 2K-Fugenmoertel hochverdichtend GftK 25 kg sandfarben


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
GftK vdw 855 2K-Fugenmoertel, Eimer
GftK vdw 855 2K-Fugenmoertel, Eimer
GftK vdw 855, Farbe sandfarben
GftK vdw 855, Beispiel 1
GftK vdw 855, Beispiel 2
GftK vdw 855, Beispiel 3
GftK vdw 855, Hersteller-Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-855 102.825
Hersteller:
     GftK
Herst.-Nr.:
     855 102.825
EAN/GTIN:
     4049617855012
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenmörtel
fugenmörtel

GftK vdw 855 2K-Fugenmoertel hochverdichtend 25 kg sandfarben

wasserdurchlässiger 2K-FugenMörtel für leichte bis schwere Verkehrsbelastungen

Eigenschaften:

  • für leichte bis schwere Verkehrsbelastungen
  • wasserdurchlässig
  • FB = 8mm
  • saubere Oberfläche
  • kein Abdecken
  • schnelle Abbindezeit
  • frühe Verkehrsfreigabe
  • dauerhafte Verfugung
  • selbstverdichtend
  • hoher Frost-/Tausalzwiderstand
  • kehrsaugmaschinenfest
  • dauerhaft verfüllte Fugen
  • verminderte Unfallgefahr
  • umweltverträglich

Einsatzgebiete:

Für die Verfugung von Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster und Klinkerbelägen auf Plätzen, Pflasterstraßen, Einfahrten, Ladezonen sowie im Altstadtbereich.

Untergrund:

Standfester, tragfähiger, dauerhaft wasserdurchlässiger Untergrund, Fugenbreite durchgängig = 8 mm, Fugentiefe: volle Fugentiefe bis zum aufsteigenden Bettungsmörtel, Außen- und Objekttemperatur des Belages mind. 3°C, max. 25°C.
vdw 855 FugenMörtel hochverdichtend kann als Fugenmaterial keine Setzungen aus dem Untergrund auffangen. Untergrund, Unterbau und Oberbau müssen entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung ausgelegt sein.

Verarbeitung:

Vorbereitung:
Oberfläche des zu verfugenden Objektes rückstandsfrei reinigen.
Vornässen:
Fläche satt vornässen. Beim Vornässen und Abreinigen generell sauberes und kaltes Leitungswasser verwenden!
Fugenmörtel mischen:
Mineralstoffbindemittelgemisch vormischen, dann Bindemittel zugeben und ca. 3 Minuten homogen mischen. Der Mischung darf kein Wasser zugegeben werden!
Verfüllen der Fugen:
Mörtel sofort mit Hartgummischieber vollflächig über den nassen Belag ziehen und intensiv in die Fugen einarbeiten. Bei abnehmender Fließfähigkeit den Mörtel mit Wassersprühstrahl leicht nachnässen. Es empfiehlt sich, die Verfugung vom höchsten zum niedrigsten Punkt durchzuführen.
Abfegen/Reinigen:
Überschüssigen Mörtel unmittelbar mit Wassersprühstrahl reinigen, ohne dabei die Fugen auszuwaschen. Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung in Richtung noch nicht verfugter Bereiche erfolgt und die Steinoberfläche mit gereinigt wird. Letzte Mörtelreste nochmals mit feuchtem Kokosbesen abfegen.
Nachbehandlung:
Die folgenden Punkte beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C und 65% relative Luftfeuchte (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtezeit). Absperrung der frisch verfugten Fläche über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden, bzw. solange bis die Belagsoberfläche nicht mehr klebrig ist. Danach sind die Flächen begehbar. Endgültige Verkehrsfreigabe der Flächen frühestens nach 3–5 Tagen. Prinzipiell sollte vor der Inbetriebnahme der Flächen eine Festigkeitsprüfung erfolgen.

Technische Daten:

Bindemittel: zweikomponentiges, lösemittelfreies, wasseremulgierbares Epoxidharz
Korngröße des Mineralstoffes: 0,3–2,5 mm
Fugenbreite: durchgängig mindestens 8 mm
Fugentiefe: volle Fugentiefe
Lieferform: PP-Eimer 25 kg
Materialkennwerte
Frischrohdichte: 1,75 g/cm³
Festmörteldichte: 1,62 g/cm³
Biegezugfestigkeit: ca. 15,0 N/mm²
Druckfestigkeit: ca. 45,0 N/mm²
E-Modul: ca. 8500 N/mm²
Wasserdurchlässigkeit: 2,0 x 10-5 m/s (bei 20% Fugenanteil ca. 0,23 l/m²/min)
Lagerstabilität: 1 Jahr trocken und frostfrei
Verarbeitungsdaten
MV der Komponenten: A : B = 100 : 3,6
Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten bei 20°C nach Materialaufbereitung
Außentemperatur: mind. 3°C, maximal 25°C
Untergrundtemperatur: mind. 3°C, maximal 25°C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A | G
Farbe:
sandfarben
Inhalt:
25 kg
Gefahrenhinweise:
Komponente A: H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Komponente B: H302+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Pflasterfugenmörtel, Fugmörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,42753*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 25 Kilogramm (ab € 4,65711* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 147,34753*
€ 175,34356
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 145,57753*
€ 173,23726
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 138,02753*
€ 164,25276
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 134,41753*
€ 159,95686
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 116,42753*
€ 138,54876
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GftK
855 104.825
ab € 119,44785*
Ähnlich
GftK
855 103.825
ab € 117,72806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.