GftK vdw 855 2K-Fugenmoertel hochverdichtend 25 kg steingrau
wasserdurchlässiger 2K-FugenMörtel für leichte bis schwere Verkehrsbelastungen
Eigenschaften:
- für leichte bis schwere Verkehrsbelastungen
- wasserdurchlässig
- FB = 8mm
- saubere Oberfläche
- kein Abdecken
- schnelle Abbindezeit
- frühe Verkehrsfreigabe
- dauerhafte Verfugung
- selbstverdichtend
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- kehrsaugmaschinenfest
- dauerhaft verfüllte Fugen
- verminderte Unfallgefahr
- umweltverträglich
Einsatzgebiete:
Für die Verfugung von Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster und Klinkerbelägen auf Plätzen, Pflasterstraßen, Einfahrten, Ladezonen sowie im Altstadtbereich.
Untergrund:
Standfester, tragfähiger, dauerhaft wasserdurchlässiger Untergrund, Fugenbreite durchgängig = 8 mm, Fugentiefe: volle Fugentiefe bis zum aufsteigenden Bettungsmörtel, Außen- und Objekttemperatur des Belages mind. 3°C, max. 25°C.
vdw 855 FugenMörtel hochverdichtend kann als Fugenmaterial keine Setzungen aus dem Untergrund auffangen. Untergrund, Unterbau und Oberbau müssen entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung ausgelegt sein.
Verarbeitung:
Vorbereitung: Oberfläche des zu verfugenden Objektes rückstandsfrei reinigen.
Vornässen: Fläche satt vornässen. Beim Vornässen und Abreinigen generell sauberes und kaltes Leitungswasser verwenden!
Fugenmörtel mischen: Mineralstoffbindemittelgemisch vormischen, dann Bindemittel zugeben und ca. 3 Minuten homogen mischen. Der Mischung darf kein Wasser zugegeben werden!
Verfüllen der Fugen: Mörtel sofort mit Hartgummischieber vollflächig über den nassen Belag ziehen und intensiv in die Fugen einarbeiten. Bei abnehmender Fließfähigkeit den Mörtel mit Wassersprühstrahl leicht nachnässen. Es empfiehlt sich, die Verfugung vom höchsten zum niedrigsten Punkt durchzuführen.
Abfegen/Reinigen: Überschüssigen Mörtel unmittelbar mit Wassersprühstrahl reinigen, ohne dabei die Fugen auszuwaschen. Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung in Richtung noch nicht verfugter Bereiche erfolgt und die Steinoberfläche mit gereinigt wird. Letzte Mörtelreste nochmals mit feuchtem Kokosbesen abfegen.
Nachbehandlung: Die folgenden Punkte beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C und 65% relative Luftfeuchte (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtezeit). Absperrung der frisch verfugten Fläche über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden, bzw. solange bis die Belagsoberfläche nicht mehr klebrig ist. Danach sind die Flächen begehbar. Endgültige Verkehrsfreigabe der Flächen frühestens nach 3–5 Tagen. Prinzipiell sollte vor der Inbetriebnahme der Flächen eine Festigkeitsprüfung erfolgen.
Technische Daten:
Bindemittel: zweikomponentiges, lösemittelfreies, wasseremulgierbares Epoxidharz
Korngröße des Mineralstoffes: 0,3–2,5 mm
Fugenbreite: durchgängig mindestens 8 mm
Fugentiefe: volle Fugentiefe
Lieferform: PP-Eimer 25 kg
Materialkennwerte Frischrohdichte: 1,75 g/cm³
Festmörteldichte: 1,62 g/cm³
Biegezugfestigkeit: ca. 15,0 N/mm²
Druckfestigkeit: ca. 45,0 N/mm²
E-Modul: ca. 8500 N/mm²
Wasserdurchlässigkeit: 2,0 x 10-5 m/s (bei 20% Fugenanteil ca. 0,23 l/m²/min)
Lagerstabilität: 1 Jahr trocken und frostfrei
Verarbeitungsdaten MV der Komponenten: A : B = 100 : 3,6
Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten bei 20°C nach Materialaufbereitung
Außentemperatur: mind. 3°C, maximal 25°C
Untergrundtemperatur: mind. 3°C, maximal 25°C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.