Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Voranstrich 933 - ENKE - 8kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
ENKE Universal-Voranstrich 933, Eimer
ENKE Universal-Voranstrich 933, Eimer
ENKE Universal-Voranstrich 933, Beispiel
ENKE Universal-Voranstrich 933, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-50747
Hersteller:
     ENKE-Werk
Herst.-Nr.:
     11401
EAN/GTIN:
     4028653114017
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgrundierung
universalgrundierung

Enke Universal-Voranstrich 933 - 8 kg

Voranstrich auf allen trockenen Untergründen

Universal – Voranstrich 933 ist eine transparente, lösemittelhaltige, schnell trocknende Kunstharzlösung mit leicht gelblicher Farbe.


Eigenschaften::

Es handelt sich um einen leicht verstreichbaren Voranstrich mit hervorragender Haftung auf allen trockenen Untergründen, z.B. Beton, Zementestriche, Bitumenbahnen, verschiedenen Kunststoffen, Sandstein, Metalle usw. Universal – Voranstrich 933 verbessert die Haftung von ENKE – Dachbeschichtungsprodukten, speziell auch in schwierigen Bereichen, z.B. Wasserwechselzonen.


Verwendungszweck:

Universal – Voranstrich 933 wird hauptsächlich als Voranstrich für ENKE – Dachbeschichtungen, daneben aber auch als verfestigender Haftgrund für Blechverklebungen mit ENKOLIT auf Sandstein, sonstigen Natursteinen oder anderen porösen bzw. sandenden Untergründen eingesetzt.


Anwendung und Verarbeitung:

ie Verarbeitung erfolgt mit einer lösemittelbeständigen Fellrolle oder ggf. auch einem Pinsel. Bei sommerlichen Witterungsbedingungen ist Universal – Voranstrich 933 bereits nach etwa 30 Minuten trocken und kann mit Enke – Dachbeschichtungen überschichtet werden. Der Voranstrich kann ggf. aber auch später beschichtet werden, ein besonderes Zeitintervall braucht hierbei nicht eingehalten zu werden. Falls die Oberfläche jedoch in der Zwischenzeit verschmutzt sein sollte, muss die vorgestrichene Dachfläche vor der Beschichtung erneut gereinigt, jedoch nicht neu vorgestrichen werden. Nicht in Innenräumen verarbeiten !


Verbrauch:

100 – 200 g/m²


Technische Daten:
  • Lieferform: dünnflüssig
  • Farbe: gelblich-transparent
  • Ablüftzeit: 30 – 60 Minuten (je nach Witterung)
  • Viskosität: < 1 mPas [20°C]
  • Dichte: ca. 0,84 g/cm³ [20°C]
  • Flammpunkt: ca. 11 °C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Farbe:
gelblich-transparent
Inhalt:
8 kg
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein . H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H335 Kann die Atemwege reizen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bauwerksabdichtung & Instandsetzung, Beschichtungen / Versiegelungen, Sonstiger Bautenschutz, Dachgrundierung, -beschichtungen, Untergrundvorbehandlung, Balkon & Terrasse, Bautenschutz & Instandsetzung, Bodensysteme, Voranstrich, Grundierung, Primer, Grundanstrich, Dachabdichtung, Dachabdichtung Flüssigkunststoff, Flüssigkunststoffabdichtung, Flüssigabdichtung, Flüssigkunststoff Dachabdichtung, Baufix Flüssigkunststoff, Flachdach abdichten, Flachdachsanierung mit Flüssigkunststoff, Flüssigkunststoff außen, Flüssigkunststoff Garage, Flüssigabdichtung Dach, Flachdach abdichten flüssig, Dachbeschichtung, Terrasse abdichten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,08*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 8 Kilogramm (ab € 11,885* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 120,84*
€ 143,80
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 119,21*
€ 141,86
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 114,29*
€ 136,01
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 110,78*
€ 131,83
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 95,08*
€ 113,15
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENKE-Werk
11619
ab € 94,12*
Zubehör
ENKE-Werk
1135
ab € 183,84*
Zubehör
ENKE-Werk
70971
ab € 65,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.