Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUAD-SDS plus Hammerbohrer beko 8 x 110/50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Beispiel 1
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Beispiel 2
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Beispiel 3
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Beispiel 4
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-404 008 110
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     404 008 110
EAN/GTIN:
     4036421404062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer 8 x 110/50 mm

  • PGM-geprüft
  • spezielle Hauptschneiden-Geometrie
  • Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
  • höchste Wirtschaftlichkeit
  • schneller Bohrfortschritt
  • verbesserte Lotrezeptur
  • Nebenschneiden schützen den Bohrer bei Armierungstreffern
  • verkürzte und konisch verlaufende Spiraleingänge für raschen Abtransport des Bohrmehls in die großvolumigen Doppelwendel
  • hervorragende Leistung
  • lange Lebensdauer
  • kernverstärkte Spiralgeometrie (KVS-Spirale)
  • wirkt schwingungsdämpfend und erhöht die Schlagenergie

Verarbeitungsvorteile:

  • exakte, passgenaue Löcher für optimale Dübelmontage
  • kein Blockieren des Bohrers bei Eisenarmierung
  • verminderte Reibung und zentrische Führung im Bohrloch
  • geringere Vibrationen

Anwendungsbereiche:

Geeignet für Ziegel, Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kalksandstein, Gasbeton etc.

Erklärung Abmessung:

Durchmesser x Länge / Bohrtiefe
Weitere Informationen:
GHS:
None
Durchmesser:
8 mm
Länge:
110 mm
Bohrtiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-Bohrer, SDS-Hammerbohrer, Bohrer, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90253*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55253*
€ 10,17751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49253*
€ 10,10611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27253*
€ 9,84431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80253*
€ 9,28501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40253*
€ 8,80901
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90253*
€ 7,02401
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
404 100 07
ab € 40,68813*
Zubehör
Beko
270 150
ab € 11,09*
Zubehör
Beko
270 154
ab € 14,8111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.