Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUAD-SDS plus Hammerbohrer beko 5 x 110/50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Beispiel 1
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Beispiel 2
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Beispiel 3
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Beispiel 4
beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-404 005 110
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     404 005 110
EAN/GTIN:
     4036421404291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

beko QUAD-SDS plus Hammerbohrer 5 x 110/50 mm

  • PGM-geprüft
  • spezielle Hauptschneiden-Geometrie
  • Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
  • höchste Wirtschaftlichkeit
  • schneller Bohrfortschritt
  • verbesserte Lotrezeptur
  • Nebenschneiden schützen den Bohrer bei Armierungstreffern
  • verkürzte und konisch verlaufende Spiraleingänge für raschen Abtransport des Bohrmehls in die großvolumigen Doppelwendel
  • hervorragende Leistung
  • lange Lebensdauer
  • kernverstärkte Spiralgeometrie (KVS-Spirale)
  • wirkt schwingungsdämpfend und erhöht die Schlagenergie

Verarbeitungsvorteile:

  • exakte, passgenaue Löcher für optimale Dübelmontage
  • kein Blockieren des Bohrers bei Eisenarmierung
  • verminderte Reibung und zentrische Führung im Bohrloch
  • geringere Vibrationen

Anwendungsbereiche:

Geeignet für Ziegel, Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kalksandstein, Gasbeton etc.

Erklärung Abmessung:

Durchmesser x Länge / Bohrtiefe
Weitere Informationen:
GHS:
None
Durchmesser:
5 mm
Länge:
110 mm
Bohrtiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-Bohrer, SDS-Hammerbohrer, Bohrer, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25791*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30791*
€ 7,50642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13791*
€ 7,30412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86791*
€ 6,98282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62791*
€ 6,69722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27791*
€ 6,28072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25791*
€ 5,06692
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
404 100 07
ab € 40,68813*
Zubehör
Beko
270 150
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.