Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstangen gelb verzinkt beko M16 x 190 mm (10 Stueck)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Ankerstangen gelb verzinkt
beko Ankerstangen gelb verzinkt
beko Ankerstangen gelb verzinkt, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-390 716 190
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     390 716 190
EAN/GTIN:
     4036421390181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m16x190
ankerstange m16
ankerstange gvz

beko Ankerstangen gelb verzinkt M16 x 190 mm (10 Stueck)

Zubehör mit Zulassung
Ankerstangen mit Muttern und U-Scheiben

Mit bauaufsichtlicher Zulassung zur Anwendung mit Injektionsmörtel 300ml.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Gewindemaß metrisch:
16 mm
Länge:
190 mm
Farbe:
gelb verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Chemische Dübel, Befestigen & Kleben, Ankerstangen, Dübel, Hohlraumdübel, Gewindestange, Schrauben, Schwerlastdübel, Justierschrauben, Befestigungstechnik, Messingschrauben, Maschinenschrauben, Mutter, Spannstift, Schloßschrauben, Schlüsselschrauben, Stockschrauben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,50077*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,85008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,27077*
€ 61,01222
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,47077*
€ 60,06022
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,04077*
€ 57,16852
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,89077*
€ 55,80002
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,04077*
€ 54,78852
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,50077*
€ 45,81592
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
270 150
ab € 11,05*
Zubehör
Beko
270 154
ab € 14,8711*
Zubehör
Beko
270 153
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.