Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers COLOR SA PLUS (Schimmel-Protect), weiss - Innenwandfarbe, 5 ltr


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers COLOR SA PLUS - Eimer
Remmers COLOR SA PLUS - Eimer
Remmers COLOR SA PLUS - Beispiel
Remmers COLOR SA PLUS - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-2984-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     2984-5000
EAN/GTIN:
     4004707110150
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Innenwandfarbe gegen Bakterien- und Pilzbefall

Anwendungsbereich

  • Hochwertige, emissionsarme Innenwandfarbe mit Mikrosilber als Filmschutz gegen Pilzbefall
  • Schimmelpilzgefährdete und -betroffene Räume, z. B. in Wohnräumen, Schulen, Kindergärten, Büros, Hotels, Gastronomie, Wellness-Bereichen
  • Schlussbeschichtung auf alten und neuen Putzen, Tapeten, Gipskartonplatten, Beton, Kalksandstein- und Sichtmauerwerk
  • In Bereichen mit sensiblen Bewohnern (Kinder, Allergiker)

Eigenschaften

  • Schimmel-Protect ist eine hochwertige Innenwandfarbe mit Mikro-Silber. Durch die abgestimmte Rezepturzusammensetzung hat Schimmel-Protect sehr gute Verarbeitungseigenschaften und eine hohe Resistenz gegen Schimmelpilzbefall.
  • Schimmel-Protect ist auf Reinacrylatbasis formuliert, hat eine sehr gute Deckfähigkeit und zeigt eine einheitlich matte Oberfläche.
  • Des Weiteren ist Schimmel-Protect wasserdampfdiffusionsfähig, strapazierfähig, scheuerbeständig (Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300) und besitzt ein hohes Deckvermögen 5m²/l (Klasse 2 nach DIN EN 13300).
  • Schimmel-Protect hat eine sehr gute Haftung auf allen üblichen tragfähigen Untergründen im Innenbereich.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
stumpfmatt
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiß 5l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Schimmelschutzfarbe, Innenwandfarbe, Anti-Schimmelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,28*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 5 Liter (ab € 18,256* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 116,82*
€ 139,02
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 115,33*
€ 137,24
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 111,04*
€ 132,14
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 107,25*
€ 127,63
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 91,28*
€ 108,62
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
2984-12500
ab € 196,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.