| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-296 2 400 Herst.-Nr.: 296 2 400 EAN/GTIN: 4036421296025 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Druckluft- Kaelte-Spray 400 ml Druckluft-Spray - rückstandsfrei, geruchlos, berührungsfreie Reinigung (brennbar) Kälte-Spray - schnelle Wirkung, Abkühlung bis -50° C, ergiebig Verarbeitungsvorteile: - universell einsetzbar
- gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen
Anwendungsbereiche: Druckluft-Spray - zum mühelosen Entfernen von Staub, Fusseln und losem Schmutz an schlecht zugänglichen Stellen
- zur Anwendung an Elektronikbauteilen, EDV-Geräten, Druckern, Kameras und optischen Geräten, KFZ-Elektronik, Messtechnik, Uhren und Modellbau
Kälte-Spray - zum Prüfen, Warten und Montieren von Bauteilen sowie als Schutz vor Überhitzung
- zur Anwendung im KFZ-Bereich, Maschinenbau, Elektrotechnik und bei Löt- und Schweißarbeiten zur Kühlung
Technische Daten: - Basis: über Druck verflüssigtes Gasgemisch
- Verarbeitbar: von 0° C bis +40° C
- Dichte: 0,564 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 400 ml | Gefahrenhinweise: | H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,97* | € 6,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 7,70* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,52* | € 7,90* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 6,52165* | € 9,24165* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,36* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 16,30413* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|