Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Markierspray beko 500 ml weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Markierspray weiss, Dose
beko Markierspray weiss, Dose
beko Markierspray, Farbe weiss
beko Markierspray, Beispiel 1
beko Markierspray, Beispiel 2
beko Markierspray, Beispiel 3
beko Markierspray, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-294 4 500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     294 4 500
EAN/GTIN:
     4036421294045
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

beko TecLine Markierspray 500 ml weiss

Neue Rezeptur

  • wetterfest und schnelltrocknend
  • hervorragende Leucht- und Deckkraft
  • blei-, schwermetall- und cadmiumfrei
  • selbstreinigendes 360°-Ventil
  • hohe Abriebfestigkeit
  • ab -20° C verarbeitbar

Verarbeitungsvorteile:

  • universell einsetzbar
  • kein Ausblasen nach Gebrauch
  • Dose wird vollständig entleert
  • minimaler Sprühnebel
  • für Wand-, Boden- und Deckenmarkierung geeignet
  • haftet auch auf feuchtem Untergrund

Anwendungsbereiche:

  • haftet auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Stein, Metall, Aspalt, Pflaster, Erde, Mauerwerk, Ziegel usw.
  • ideal geeignet für Forst- und Holzwirtschaft, Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Tunnelbau, Zimmerei, Baustellen- und Geländevermessung, Bergbau, Industrie, Freizeit- und Sportveranstaltungen

Technische Daten:

  • Verarbeitbar: von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25°C
  • Ergiebigkeit: 1 Dose reicht für ca. 215 m Strichlänge
  • Aushärtung: staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min.
  • Haltbarkeit: ungeöffnet ca. 10 Jahre
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
500 ml
Farbe:
weiss
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36527*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,5 Liter (ab € 12,73055* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,45527*
€ 11,25178
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,33527*
€ 11,10898
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,74527*
€ 10,40688
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,48527*
€ 10,09748
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,14527*
€ 9,69288
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,36527*
€ 7,57468
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
280502
ab € 4,88*
Zubehör
Beko
905 65
ab € 15,19066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.