| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-290 8 002 Herst.-Nr.: 290 8 002 EAN/GTIN: 4036421290023 |
| | |
|
| | |
| beko CareLine Wund-Schnellverband 25 mm 2 Rollen a 4,5 m beige/blau - dauerleastischer, wasserfester und atmungsaktiver Wund-Schnellverband
- zur Abdeckung von Wunden bzw. Abschürfungen
- besonders im Bereich der Finger- und Handgelenke
- klebt nicht auf der Wunde bzw. auf der Haut
- ideal für behaarte Hautpartien
- verschließt den Wundbereich sicher gegen das Eindringen von Staub und Schmutz
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 2 Rollen | Breite: | 25 mm | Länge: | 4,5 m | Farbe: | beige/blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverband, Selbstklebende Wundbinde, Wasserfeste Pflaster, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, Hautnahtstreifen, Hautverschlussstreifen, Klammernahtpflaster, Klammerpflaster, Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, wasserfeste pflaster meterware, selbstklebende wundbinde, beko schnellverband, Wund-Schnellverband, Wundschnellverband, Pflaster, Gelenkverband, Fingerverband, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,74* | € 11,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,80* | € 11,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 8,17* | € 12,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 8,44* | € 12,73* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 9,68769* | € 14,36769* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|