Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung beko 310 ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung, Kartusche
beko TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung, Kartusche
beko TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung, Beispiel 1
beko TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung, Beispiel 2
beko TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung, Beispiel 3
beko TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-248 310 4
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     248 310 4
EAN/GTIN:
     4036421248048
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz-Tube
Kantenversiegelung
kantenversiegelung

beko TERRASYS Hirnholz- und Kantenversiegelung 310 ml transparent

  • hohe Haftfähigkeit
  • lösemittelfrei
  • transparent
  • für alle Holzarten u. Holzwerkstoffe geeignet
  • UV- und witterungsbeständig
  • verhindert Ausbluten von Exotenhölzern
  • alterungsbeständig
  • überstreichbar
  • dauerelastisch
  • siliconfrei
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • hohe Reißfestigkeit
  • anstrichverträglich

Verarbeitungsvorteile:

  • für normale Kartuschenpressen
  • glättbar mit beko Glättemittel
  • leicht verarbeitbar
  • schnell trocknend
  • hohe Witterungsbeständigkeit

Anwendungsbereiche:

Zum Versiegeln von Schnittkanten bei Zargen, Badmöbeln, Terrassen, Zäunen, Küchenarbeitsplatten usw., für den Schutz von Hirnholzflächen bei Pfosten, Dachvorsprüngen, Spielgeräten, Carports, Gartenhäusern usw.

Farbe:

transparent

Technische Daten:

  • Basis: 1-K Mischpolymer
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -40° C bis +80° C (im ausgehärteten Zustand)
  • Ergiebigkeit: ca. 12 Laufmeter Holzkante (Kantenhöhe ca. 28 mm)
  • Hautbildezeit: ca. 3 bis 5 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: ca. 2,5 mm in 24 Stunden bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: 1,08 g/cm³
  • Viskosität: pastös
  • Shore-A-Härte: ca. 41
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate bei +5° C bis +25° C; nach Anbruch zügig verarbeiten
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken, vor Hitze schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Hirnholzversiegelung, Versiegelung, Dichtstoff, Abdichtung, Holzversiegelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 12,77374*
€ 18,30374*
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 13,19*
€ 18,87*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30374*
€ 21,78145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86374*
€ 21,25785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94374*
€ 20,16305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47374*
€ 19,60375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90374*
€ 18,92545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77374*
€ 15,20075
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,04121* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
9063310
ab € 37,39*
Zubehör
Beko
200 248 01
ab € 1,53143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.