| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-224 1 300 Herst.-Nr.: 224 1 300 EAN/GTIN: 4036421224264 |
| | | |
|
| | |
| beko Dichtstoff-Restentferner 300 ml für Silicone, PU-Dichtstoffe und Polymerdichtstoffe - Profiqualität
- löst frischen und ausgehärteten Dichtstoff bis 2 mm Stärke
- auf fast allen Untergründen anwendbar
- oberflächenverträglich
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- gebrauchsfertig
- gelartig
Verarbeitungsvorteile: - gute Dosierbarkeit
- einfache
- schnelle und saubere Anwendung
- keine Beschädigung des Untergrunds
Anwendungsbereiche: Zur optimalen Vorbereitung der Untergründe bei Neuverfugungen und Reparaturen Technische Daten: - Basis: Benzolsulfonsäure
- Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
- Ergiebigkeit: ca. 15 m (bei Raupe ø 6 mm)
- Dichte: ca. 0,82 g/cm³
- Viskosität: gelartig
- Haltbarkeit: 12 Monate im Originalgebinde (bei 0° C bis +30° C)
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 300 ml | Gefahrenhinweise: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtstoff-Restentferner, Restentferner, Dichtstofflöser, Silikonlöser, Siliconlöser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,36* | € 13,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,00* | € 14,68* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 11,51868* | € 15,24868* | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 13,42* | € 16,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,68* | € 17,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,3 Liter (ab € 38,39561* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|