Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-126000 Herst.-Nr.: 07730004 EAN/GTIN: 4260339551017 |
| |
|
| | |
| TAPIRA Plus Toilettenpapier 2-lagig, weiss - 64 Rollen Klosettpapier für den täglichen Gebrauch Eigenschaften - Papier aus 100% Recyclingmaterial
- 2-lagig
- durch die Waffelprägung des Zellstoffes ist das Klopapier soft zur Haut
- 250 Blatt pro Rolle
Anwendungsbereiche - Einsatz in der Gastronomie und in stark frequentierten Bereichen, sowie im privaten Bereich
- für die Körperhygiene auf dem "stillen Örtchen"
- für alle gängigen Toilettenpapier-Spender geeignet
Technische Daten - Material: Recyclingpapier
- Farbe: weiß
- Abmessungen: 9,5 x 11,5 cm
- Inhalt: 64 Rollen
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 64 Rollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,48875* | € 3,51875* | | | | Lager 1954 | | | | 8 | | pro Rolle | € 7,35* | ab € 3,14125* | € 4,32125* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,37* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 34,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|