Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Betofix Fill - Betofix-Spachtel, grau - 25 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Remmers Betofix Fill - Sack
Remmers Betofix Fill - Sack
Remmers Betofix Fill - Beispiel
Remmers Betofix Fill - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-1008-25000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     1008-25000
EAN/GTIN:
     4004707169264
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betonspachtel
PCC-Spachtel
Betoninstandsetzungsspachtel
PCC-Betoninstandsetzungsspachtel

PCC-Betoninstandsetzungsspachtel fein

Anwendungsbereich

  • Kratz- und Ausgleichspachtelung für innen und außen
  • Partielle und ganzflächige Egalisierung von Betonflächen
  • Beschichtung von Fertigteilen, Mauerwerken und mineralischen Oberflächen
  • Zertifziert gem. DIN EN 1504-3 für die Beanspruchungsklasse R3
  • Zertifiziert gemäß Rili-SIB für die Beanspruchungsklasse M1

Eigenschaften

Remmers Betofix-Spachtel ist ein werkgemischter, mineralischer Trockenmörtel, der nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig ist.
Das sehr geschmeidige Material erhärtet schwindarm und rissfrei. Polymerzusätze begünstigen die Haftung des Mörtels, daher besonders für die senkrechte und "Über-Kopf"-Verarbeitung geeignet. Der Festmörtel ist wasser-, wetter-, frost- und frosttausalz-beständig.
  • Schnelle Erstarrung und kurzfristige Weiterbehandlung
  • Gute Glätt- und Haftfähigkeit
  • spannungsarm und rissfrei erhärtend
  • Frostbeständigkeit
  • Hohe Frühfestigkeit
  • Frost-Tausalzbeständig
  • Schichtdicken von 0,5 - 5,0 mm
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,81*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 2,9524* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 96,32*
€ 114,62
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 94,83*
€ 112,85
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 91,72*
€ 109,15
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 89,69*
€ 106,73
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 73,81*
€ 87,83
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
1087-25000
ab € 81,23*
Zubehör
Remmers
1087-5000
ab € 20,79*
Zubehör
Remmers
1084
ab € 59,56*
Zubehör
Remmers
1096
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.