Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Betofix KHB - 25 kg - Korrosionsschutz & Haftbruecke


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Remmers Betofix KHB - Sack
Remmers Betofix KHB - Sack
Remmers Betofix KHB - Beispiel
Remmers Betofix KHB - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-1087-25000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     1087-25000
EAN/GTIN:
     4004707132213
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutz
Korrosionsschutzmörtel
Korrosionsschutzbeschichtung
Langzeitkorrosionsbeschichtung

Langzeit-Korrosionsschutz und Haftbrücke

Anwendungsbereich

  • Langzeit-Korrosionsschutz für Bewehrungsstähle mit mangelnder Überdeckung (kleiner gleich 10 mm) im Betofix R4-System
  • Haftbrücke für Verbundstücke

Eigenschaften

Remmers Betofix KHB ist eine zementgebundene, kunststoffvergütete Schlämme, die als Korrosionsschutzbeschichtung mit Aktivpigmenten und Haftbrücke fungiert. Das Produkt gewährleistet einen hervorragenden Langzeit-Korrosionsschutz verbunden mit einer exzellenten Haftung.
Betofix KHB ist Bestandteil des BASt-gelisteten Remmers Betofix PCC - Betoninstandsetzungssystems.
Zertifiziert nach DIN EN 1504-7.
  • Mit Aktivpigmenten
  • Kunststoffvergütet
  • Hohe Haftzugfestigkeit
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haftbrücke, Rostschutzmörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 10 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 3,886* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 102,74*
€ 122,26
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 97,71*
€ 116,27
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 97,15*
€ 115,61
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
1096
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.