Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - TR 79 - Entfettungsprodukt - 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ILKA - TR 79 - Flasche
ILKA - TR 79 - Flasche
ILKA - TR 79 - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-07.02-1000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     07.02-1000
EAN/GTIN:
     4250150804508
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

ILKA - TR 79 Entfettungsprodukt - 1000ml

Wasserlösliches Entfettungskonzentrat mit enorm schneller Tiefenwirkung

Beschreibung:

Wasserlösliches Entfettungsprodukt - gelbgrüne Flüssigkeit - Reiniger mit Emulsionswirkung, biologisch abbaubares Produkt, entspricht dem Detergentiengesetz.


Wirkung:

ILKA - TR 79 entfernt Fett, Öl, Wachs, Tinte, Kerosol, Moder, Ruß und andere hartnäckige Verschmutzungen. ILKA - TR 79 dringt tief ein und macht die Verschmutzung abwischbar. ILKA - TR 79 durchdringt auch starke Schichten.


Anwendung:

ILKA - TR 79 kann verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:14 verwendet werden. Bei Temperaturerhöhung bis 60 Grad Celsius, darüber hinaus nach Versuch. ILKA - TR 79 auf die zu reinigenden Flächen bringen, einwirken lassen, je nach Grad der Verschmutzung. Mechanisches Lösen ist nur im Bedarfsfall notwendig. Danach mit Wasser abspülen oder abreiben.


Eigenschaften:

Ungiftig, kein unangenehmer Geruch, nicht korrodierend, 100 Prozent feuersicher, biologisch abbaubar.

Vorteile:

  • wirtschaftlich
  • erfordert keine Wärme
  • arbeitet schnell und sicher
  • mit unwahrscheinlicher Tiefenwirkung

Verwendung:

Anwendung im Tauchbad, Eimer und Bürste, Maschinen und in Sprühgeräten.


Anwendungsbereich:

ILKA - TR 79 löst Fettrand bei Hallen- und Freibädern.
Saunas: Holzliegen vom Körperschweiß.
Hotels,Wohnheime, Krankenhäuser: für alles Abwaschbare, Flecken und Schmiere mit enorm schneller Tiefenwirkung auf Teppichböden ohne Rückstand von Textilrändern.
Wohnwagen: für innen und außen, sowie Autowaschen.
Speditionen: für Planen und Aufbauten.
Waschanlagen: verhärteter Dreck und Fett von Autos sowie im Autohimmel.
Bauhöfe: als Reiniger für Maschinen, Fahrzeuge, Motoren und Kunststoffkleidungen der Arbeiter.
PVC-Böden: in Großküchen als Fettlöser.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 ltr
Weitere Suchbegriffe: fettlöser 1l, entfetter, Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Entfettungskonzentrat, Fettreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,039*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,039* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,979*
€ 26,155
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,649*
€ 25,762
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,429*
€ 25,501
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,629*
€ 24,549
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 20,419*
€ 24,299
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,039*
€ 17,896
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.02-10000
ab € 146,171*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.02-20000
ab € 269,703*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.02-30000
ab € 344,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.