Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Clean AC basic - Klinkerreiniger AC - 5 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Clean AC basic - Eimer
Remmers Clean AC basic - Eimer
Remmers Clean AC basic - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0672-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0672-5000
EAN/GTIN:
     4004707011471
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger

Zementschleier- und Kalkentferner

Anwendungsbereich

  • Sichtmauerwerk aus Klinker und Ziegel
  • Entfernen von Mörtelresten, Kalk- und Zementschleiern
  • Entfernen von Kalk- und Kesselstein

Eigenschaften

Säure zur Entfernung von Kalk und Zementschleiern. Entfernt Ausblühungen und Kalksinter. Löst Mörtelreste, Kalk- und Kesselstein.
Remmers Klinkerreiniger AC bildet nach Einwirkung leicht lösliche Verbindungen, die mit Wasser abgespült werden können.
  • Hoch ergiebiges Pulverkonzentrat
  • Leichte Löslichkeit in warmen Wasser
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
5 kg
Farbe:
weiß
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner, Klinkerreiniger, Zementschleierentferner, Mörtelrestentferner, Kesselsteinlöser, Kalklöser, Kalksteinlöser, Kesselsteinentferner, Kalksteinentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,85*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 17,37* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 119,35*
€ 142,03
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 117,98*
€ 140,40
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 117,42*
€ 139,73
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 115,53*
€ 137,48
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 86,85*
€ 103,35
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
901 1 160
ab € 3,5056*
Zubehör
Remmers
0711-12500
ab € 540,76*
Zubehör
Remmers
0711-5000
ab € 240,99*
Zubehör
Remmers
0711-750
ab € 57,75*
Zubehör
Remmers
0602-1000
ab € 20,46*
Zubehör
Remmers
0602-10000
ab € 163,73*
Zubehör
Remmers
0602-30000
ab € 428,61*
Zubehör
Remmers
0602-5000
ab € 92,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.