Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6750 Schwerlastrollen absenkbar für Werkbank, 4er Set, 76 mm, bis 400 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6750 Schwerlastrollen absenkbar für Werkbank, 4er Set, 76 mm, schwarz
HMF 6750 Schwerlastrollen absenkbar für Werkbank, 4er Set, 76 mm, schwarz
HMF 6750 Schwerlastrollen absenkbar für Werkbank, 4er Set, 76 mm, bis 400 kg, schwarz
HMF 6750 Schwerlastrollen absenkbar für Werkbank, 4er Set, 76 mm, bis 400 kg, schwarz
HMF 6750 Schwerlastrollen absenkbar für Werkbank, 4er Set, 76 mm, bis 400 kg, schwarz
HMF 6750 Schwerlastrollen absenkbar für Werkbank, 4er Set, 76 mm, bis 400 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     195-6750-76MM-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6750-76MM-02
EAN/GTIN:
     4010537675769
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
Die absenkbaren Schwerlastrollen aus Polyurethan von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von hohen Gewichten bis 400 kg ausgelegt.
  • Vormontierte Heberollen im 4er Set für den Einsatz an Werkbänken, Möbeln, Maschinen uvm.
  • Radkörper aus Polyurethan, ausgestattet mit Doppelkugellager
  • Rutschfester Fußhebel zum Anheben oder Absenken der Werkbank oder des Arbeitstisches
  • Korrosionsbeständig durch Gehäuse aus verzinkt-chromatiertem Stahl mit zweireihigem Kugelkranz
  • Abriebfest, bodenschonend und geräuscharm dank Laufbelag bestehend aus Polyurethan in Schwarz
  • Optimale Wendigkeit und komfortable Handhabung durch einen Schwenkradius von 360°
  • Anschraubplatte mit sechs Befestigungslöchern zur mühelosen Installation
  • Einsatzbereich sowohl innen als auch außen
  • Inkl. Befestigungsschrauben
Technische Daten:
  • Tragfähigkeit: 100 kg pro Rolle (400 kg insgesamt)
  • Material Laufbelag: Polyurethan (PU)
  • Material Gehäuse: verzinktes, chromatiertes Stahlblech
  • Material Fußhebel: pulverbeschichtetes Stahlblech
  • Lagerart: Doppelkugellager
  • Raddurchmesser: 76 mm
  • Radbreite: 33 mm
  • Montageplatte (B x H): 48 x 88 mm
  • Montagelöcher (Ø): 7 mm
  • Hubhöhe: 25 mm
  • Höhe gesamt: 170 mm | gelöster Fußhebel: 275 mm
  • Gewicht: 1,07 g pro Rolle
Lieferumfang:
  • 4 x Schwerlastrolle
  • 4 x Vormontierter Fußhebel
  • 4 x Sechskantmutter
  • 24 x Linsenkopfschraube (Kreuzschlitz)
  • 2 x Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Höhe:
170 mm
Durchmesser:
76 mm
Farbe:
Schwarz
Traglast pro Rolle:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen transportrollen lenkrollen industrierollen strandkorbrollen bremse outdoor indoor schwenkrollen räder PU polyurethan feststellbremse feststeller fußbremse schwerlast möbelrolle schwerlastregal transport schwerlasttransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6710-100MM-18
ab € 18,36*
Ähnlich
HMF
6710-75MM-03
ab € 15,78*
Ähnlich
HMF
6720-50MM-12
ab € 9,23*
Ähnlich
HMF
6790-75MM-02
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.