Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 63329-07 Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz für 10 Zoll Serverschrank, außen, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 63329 Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz für 10 Zoll Serverschrank, außen, Lichtgrau
HMF 63329 Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz für 10 Zoll Serverschrank, außen, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     195-63329-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     63329-07
EAN/GTIN:
     4010537632977
Suchbegriffe:
kabeldurchführung
bürsteneinsatz serverschrank
netzwerkschrank
10 zoll

Die HMF Kabelzuführung inklusive Bürsteneinsatz bringt Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und ermöglicht ein sauberes Kabelmanagement.

  • Hochwertiges Kabelführungspanel zum Schutz und geordnetem Durchführen der Patchkabel ins Innere des Serverschranks
  • Bürsteneinsatz ermöglicht ein strukturiertes und sauberes Kabelmanagement
  • Passend für 10" Serverschränke von HMF
  • Einfache Installation dank der zwei Befestigungslöcher auf jeder Seite
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung
  • Inkl. Befestigungschrauben

Technische Daten:

  • Formfaktor: 10 Zoll
  • Befestigungspunkte: 2
  • Material: 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech
  • Farben: Lichtgrau
  • Abmessungen (B x T x H): 200 x 10 x 65 mm
  • Gewicht: 118 g

Lieferumfang:

  • 1 x Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz
  • 2 x Befestigungschraube

Hinweise:Diese Kabeldurchführung kann nur an den an den äußeren Kabelzuführungen des Gehäuses montiert werden. Das Produkt ist nicht zur Installation an den 10 Zoll Profilschienen im Inneren des Serverschrankes geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
200
Höhe:
65
Tiefe:
10
Gewicht:
118 g
Farbe:
Lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
63345-07
ab € 3,37*
Ähnlich
HMF
63353-07
ab € 4,76*
Ähnlich
HMF
63370-07
ab € 2,96*
Ähnlich
HMF
63389-07
ab € 5,73*
Ähnlich
HMF
63399-07
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.