Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 63353-07 Rangierpanel für Serverschrank, 10 Zoll, 1 HE, 3 Führungsbügel, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 63353-07 Rangierpanel für Serverschrank, 10 Zoll, 1 HE, 3 Führungsbügel, Lichtgrau
HMF 63353-07 Rangierpanel für Serverschrank, 10 Zoll, 1 HE, 3 Führungsbügel, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-63353-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     63353-07
EAN/GTIN:
     4010537635374
Suchbegriffe:
rangierpanel kabeldurchführung kabe...

Das HMF Kabelrangierpanel bringt Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und ermöglicht ein sauberes Kabelmanagement.

  • Hochwertiges Kabelführungspanel zum horizontalen Rangieren von Patchkabeln innerhalb des Serverschranks
  • Drei Führungsbügel aus Kunststoff ermöglichen ein strukturiertes und sauberes Kabelmanagement
  • Passend für 10" Serverschränke von HMF und anderen Herstellern
  • Einfache Installation dank der zwei Befestigungslöcher auf jeder Seite
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung
  • Inkl. Käfigmuttern

Technische Daten:

  • Formfaktor: 10 Zoll
  • Benötigte Höheneinheiten: 1 HE
  • Anzahl Bügel: 3
  • Befestigungspunkte: 2 vorne
  • Material: 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech | Bügel aus Kunststoff
  • Farbe: Lichtgrau
  • Abmessungen (B x T x H): 254 x 80 x 45 mm
  • Gewicht: 186 g

Lieferumfang:

  • 1 x Rangierpanel
  • 4 x M6 Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz
  • 4 x Vierkantmutter
  • 4 x M6 Unterlegscheibe Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
254
Höhe:
45
Tiefe:
80
Gewicht:
186 g
Farbe:
Lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
63329-07
ab € 3,91*
Ähnlich
HMF
63345-07
ab € 3,36*
Ähnlich
HMF
63370-07
ab € 2,96*
Ähnlich
HMF
63389-07
ab € 5,74*
Ähnlich
HMF
63399-07
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.