Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 49217-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, Hotelsafe, Zimmersafe, 31 x 25 x 17 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 49217-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, Hotelsafe, Zimmersafe, 31 x 25 x 17 cm, anthrazit
HMF 49217-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, Hotelsafe, Zimmersafe, 31 x 25 x 17 cm, anthrazit
HMF 49217-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, Hotelsafe, Zimmersafe, 31 x 25 x 17 cm, anthrazit
HMF 49217-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, Hotelsafe, Zimmersafe, 31 x 25 x 17 cm, anthrazit
HMF 49217-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, Hotelsafe, Zimmersafe, 31 x 25 x 17 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     195-49217-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     49217-11
EAN/GTIN:
     4010537492717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hotelsafe
Hoteltresor
Zimmersafe
Zimmertresor

Der solide HMF Möbeltresor mit Doppelbartschloss überzeugt durch eine Doppelbolzenverriegelung und einer 4 mm dicken Türstärke.

  • Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit
  • Passend für Papiere im DIN A5 Format

Lieferumfang:

  • 2 x Befestigungsschraube und 2 x Dübel
  • 2 x Doppelbartschlüssel

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 31 x 17 x 25 cm
  • Innen: 30,6 x 16,6 x 23 cm
  • Türöffnung (B x H): 24 x 12 cm
  • Wandstärke Korpus: 2 mm
  • Türstärke: 4 mm

Gewicht: 6,5 kg

ACHTUNG! Bitte notieren Sie sich die Schließnummer Ihrer Schlüssel, für den Fall des Verlusts, da diese aus Sicherheitsgründen nicht von Außen am Möbeltresor erkennbar ist.

Weitere Informationen:
Breite:
310
Höhe:
170
Tiefe:
250
Schlossart:
Doppelbartschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, hmf möbeltresore, kleintresor, Safe, Tresor, Wandtresor, Geldkassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4612112
ab € 27,37*
Ähnlich
HMF
4612212
ab € 48,88*
Ähnlich
HMF
4612412
ab € 61,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.